• Dne 25.05.2026 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

SXCNN 3232 P20-05 Upínač pro vnější obrábění pro profilové břitové destičky na míru

Artiklové číslo: 2800954
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Katalogové číslo 2800954
EAN / GTIN 7291075112207
Číslo výrobce 2800954
L-číslo L23920 912

Popis

Opis:

  • Uchwyt narzędzia do rowkowania/toczenia, długość całkowita (OAL): 170 mm

Cecha szcz.:

  • Głębokość cięcia, maks. (CDX) 24 mm
  • Długość całkowita (OAL) 170 mm
  • Wysokość trzonu (H) 32 mm
  • Szerokość trzonka (B) 32 mm

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Brožury

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formuláře

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Reklamní akce

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku