Upínací šroub, Typ: 2

Artiklové číslo: 279810 2
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    51,00 CZK / 1 ks
  • od 10 kusy
    42,00 CZK / 1 ks
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
2 696 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce Spannschraube, Typ: 2
Tvar hlavy šroubů Zápustná hlava
S nákružkem ne
Jmenovitá délka L 12 mm
Rozměr závitu d1 5
Profil pohonu TORX® vnitřní
Velikost pohonu TX10
Provedení dříku Plný závit
Obsah jednotlivý díl
Druh produktu Nespecifikovaný šroub
Druh závitu UNC
Provrtané ne
Doporučený utahovací moment max. 1,7 Nm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 279810 2
EAN / GTIN 4062406249120
Číslo výrobce 279810 2