{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Chladicí a mazací prostředek | ano | |
| Vnitřní chlazení | ano | |
| Vstup chladicí a mazací kapaliny | se vstupem chladicího maziva, radiální před upínačem | |
| Výstup chladicí a mazací kapaliny | s výstupem chladicího maziva, axiální šikmé | |
| Poloha rozhraní | Na straně stroje; Na straně nástroje | |
| Typ upínače | Čtyřhranný úchyt; Prismatický upínač | |
| Kódování oddělovacího místa | VKT20200115; PMD26040110 | |
| Formulář záznamu | Standard; Standard | |
| Provedení upínače | metrické; metrické | |
| Velikost upínače, metrická | 20 mm; 26 mm | |
| Typ upínače | Čep | |
| Řada | Eco | |
| Označení výrobce | Eco-Grundhalter mit abnehmbarer Klemmleiste | |
| Funkční výška H | 26 mm | |
| S čelními chladícími tryskami | ano | |
| Rozhraní | Odpojovací místo 1; Odpojovací místo 2 | |
| Druh produktu | Základní držák | |
| Celková délka L | 82 mm | |
| Výška celková H1 | 36 mm | |
| Šířka celkem B1 | 20 mm | |
| Vnitřní chlazení je možné | ano | |
| Hmotnost | 0,6 kg | |
| Obsah | 1 ks |
| Katalogové číslo | 274095 20 | |
| EAN / GTIN | 4062406805890 | |
| Číslo výrobce | 274095 20 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |