{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Chladicí a mazací prostředek | ne | |
| Vstup chladicí a mazací kapaliny | bez vstupu chladicího maziva | |
| Výstup chladicí a mazací kapaliny | bez výstupu chladicího maziva | |
| Poloha rozhraní | Na straně stroje; Na straně nástroje | |
| Typ upínače | Čtyřhranný úchyt; Prismatický upínač | |
| Kódování oddělovacího místa | VKT20190105; PMD26040100 | |
| Provedení upínače | metrické | |
| Velikost upínače, metrická | 20×19 mm | |
| Typ upínače | Čep | |
| Označení výrobce | Grundhalter mit abnehmbarer Klemmleiste | |
| Funkční výška H | 26 mm | |
| Rozhraní | Odpojovací místo 1; Odpojovací místo 2 | |
| Druh produktu | Základní držák | |
| Celková délka L | 87 mm | |
| Výška celková H1 | 45 mm | |
| Šířka celkem B1 | 19 mm | |
| Tvar | držák bodného meče | |
| Materiál | ocel | |
| Hmotnost | 0,57 kg | |
| Obsah | 1 ks |
| Katalogové číslo | 273993 20 | |
| EAN / GTIN | 4062406202873 | |
| Číslo výrobce | 273993 20 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |