Břitová destička, neutrální, HB720, ⌀ Dmin zápich D1/D2: 8/14mm

Artiklové číslo: 273977 8/14
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
158 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ Dmin zápich D1/D2 (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

⌀ minimálního předvrtání Dmin 14 mm
Řezný materiál HB720
Tloušťka destiček T 9,2 mm
Vzdálenost hrotu od kraje L3 9 mm
Maximální hloubka řezu tmax 3 mm
Rádius R 0,2 mm
Šířka zápichu w 3 mm
Posuv f 0,01 mm/ot. - 0,02 mm/ot.
Povlak TiCN
Druh produktu Mini vyměnitelná břitová destička

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 273977 8/14
EAN / GTIN 4062406127749
Číslo výrobce 273977 8/14
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Hliník, plasty
N
200
Hliník (krátké třísky)
N
120
Al > 10% Si
N
120
Ocel < 500 N/mm²
P
110
Ocel < 750 N/mm²
P
110
Ocel < 900 N/mm
P
90
Ocel < 1100 N/mm²
P
90
Ocel < 1400 N/mm
P
90
INOX < 900 N/mm²
M
80
INOX > 900 N/mm²
M
60
Ti > 850 N/mm²
S
25
GG(G)
K
60
CuZn
N
100
kontinuální
 
nepravidelný
 
přerušovaný
 
mokré max.
 

Popis

Pozor:

Objednávaná velikost = minimální zapichovací ⌀.
Větší zapichovací ⌀ jsou možné bez úpravy.
D1 = Dmin vnitřní ⌀.
D2 = Dmin vnější ⌀.
L provedení s větší hloubkou zápichu tmax.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku