{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| ⌀ stopky Ds | 16 mm | |
| Šířka zápichu w | 1,5 mm | |
| Způsob použití | pravý | |
| Vnitřní chlazení | ano | |
| tmax vnitřní obrábění | 6 mm | |
| ⌀ minimálního předvrtání Dmin | 19 mm | |
| Středové přesazení L3 | 10,5 mm | |
| Nepodepřená délka L1 odsazené držáky | 30 mm | |
| Celková délka L | 180 mm | |
| Sroub | 279815 12 (TX15; 3,5 Nm) | |
| Možnost axiálního upichování | ano | |
| Druh produktu | Vyvrtávací tyč |
| Katalogové číslo | 273790 16/1,5X | |
| EAN / GTIN | 4062406087203 | |
| Číslo výrobce | 273790 16/1,5X | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |