Upichovací destička Polotovar, HU7310, Šířka zápichu w: 6,55mm

Artiklové číslo: 273696 6,55
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    765,00 CZK / 1 ks
  • od 10 ks
    638,00 CZK / 1 ks
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
243 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Šířka zápichu w (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Šířka zápichu w 6,55 mm
Hlavní způsob použití N
Vedlejší použití Ti
Řezný materiál HU7310
Povlak bez povlaku
Řezný materiál TK
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro soustružení zápichů

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 273696 6,55
EAN / GTIN 4045197579102
Číslo výrobce 273696 6,55
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Hliník, plasty
N
350
Hliník (krátké třísky)
N
350
Al > 10% Si
N
280
Ti > 850 N/mm²
S
50
kontinuální
 
nepravidelný
 
mokré max.
 

Popis

Použití:

K broušení požadovaných tvarů.