• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

Upichovací destička s jedním břitem neutrální, HB9035, Šířka zápichu w / rohový rádius R: 8mm

Artiklové číslo: 273500 8
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    679,00 CZK / 1 ks
  • od 10 ks
    566,00 CZK / 1 ks
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
169 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Šířka zápichu w / rohový rádius R (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Chladicí a mazací prostředek ano
Mokré minimální vhodný
Mokré maximální vhodný
Suché obrábění omezené použití
Olej vhodný
Vzduch omezené použití
Tloušťka řezné desky S 8 mm
Délka řezné desky L 13,9 mm
Poloměr rohu, vpravo R 0,1 mm
Poloměr rohu, vlevo R 0,1 mm
Šířka zkosení dřevotřískové desky C 0 mm
Úhel zkosení dřevotřískové desky 0 stupeň
Šířka upichování w 8 mm
ISO kód HOG-2735xx0080AN
Řezný materiál TK
Normované označení řezný materiál, 2. priorita TK
Normované označení řezný materiál, 3. priorita TK
Řezné materiály, označení výrobce HU9035
Povlak bez povlaku
Tloušťka řezné destičky T 8 mm
Označení řezné destičky 273500 8
Druh produktu Zapichovací destička
S kódem ISO ano
Počet břitů 1 ks
Směr při použití neutrální
Vhodné pro materiál univerzální
Postupy obrábění Zapichování (ESE)
Přiřazení dokončování / hrubování dokončování; hrubování-dokončování
Způsob upevnění Upnutí
Lamač třísek ano
Provedení řezné hrany Zaobleno (E)
Podmínka řezání přerušovaný
Hmotnost 30 g
Obsah 1 ks

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 273500 8
EAN / GTIN 4067263118794
Číslo výrobce 273500 8
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Ocel < 500 N/mm²
P
200
Ocel < 750 N/mm²
P
180
Ocel < 900 N/mm
P
160
Ocel < 1100 N/mm²
P
140
Ocel < 1400 N/mm
P
110
GG(G)
K
80
kontinuální
 
nepravidelný
 
přerušovaný
 
mokré max.
 

Popis

Použití:

Pro upínací hroty č. 273551273558.