Upichovací destička neutrální 8,0 mm

Artiklové číslo: 273292 8,0
Sleva
767,00 CZK
Cena platí do 31. 7. 2024
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    499,00  CZK 767,00 CZK / ks
  • od 10 ks
    416,00  CZK 639,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
165 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Šířka zápichu w 8 mm
Hlavní způsob použití M
Podmínky řezu silně přerušovaný
Rohový rádius 0,8 mm
Typ HB9140
Povlak TiAISN2
Řezný materiál TK
Posuv f v oceli < 900 N/mm2 0,19 mm/ot.
Počet výměn/řezání 1
Profil vyměnitelné břitové destičky neutrální
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro soustružení zápichů

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 273292 8,0
EAN / GTIN 4062406085391

Aplikační tabulka

Ocel < 500 N/mm²
P
130
Ocel < 750 N/mm²
P
110
Ocel < 900 N/mm
P
90
Ocel < 1100 N/mm²
P
70
Ocel < 1400 N/mm
P
40
INOX < 900 N/mm²
M
120
INOX > 900 N/mm²
M
100
kontinuální
 
nepravidelný
 
mokré max.
 

Popis

Použití:

Pro upínací hroty č. 273551273558.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Držáky nástrojů