Momentová šroubová svorka Šířka upnutí 800 mm

Artiklové číslo: 272A.800
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
Cena za 1 ks (bez DPH)
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
Druh produktu Svěrka

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 272A.800
EAN / GTIN 3148511630082
Číslo výrobce 272A.800
L-číslo L60130 3650
Výrobce/odpovědná osoba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: Velmi přesné utažení díky upnutí bez otáčení
  • lišta tvrzená, plochy s drážkami pro bezpečné upnutí, šikmá kulová přítlačná deska
  • lakovaná, lišta pozinkovaná.

Charakteristika:

  • Max. [mm]: 800
  • E x E1 [mm]: 35 x 9
  • L [mm]: 880
  • L1 [mm]: 180
  • L2 [mm]: 100
  • max. rozpětí [mm]: 800
  • T [mm]: 100
  • [kg]: 3,370