{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Řada | Master Eco | |
Velikost stopky | 25 mm | |
Velikost destiček | 16 mm | |
Způsob použití | levý | |
Vnitřní chlazení | ano | |
Funkční šířka L4 | 32 mm | |
Délka hlavy L1 | 30 mm | |
Celková délka L | 100 mm | |
Upínací šroub pro závitovou destičku | 269023 3 | |
1,5° podložka | 279819 2 | |
Svěrný šroub pro podložku | 279824 1 | |
Druh produktu | Soustružnický držák |
Katalogové číslo | 271998 25/16 | |
EAN / GTIN | 4062406734770 |