Soustružnický držák GARANT Master eco, šroubové sevření 20/16 mm

Artiklové číslo: 271997 20/16
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
29 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

  • Vnitřní chlazení: ano

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada Master Eco
Velikost stopky 20 mm
Velikost destiček 16 mm
Způsob použití pravý
Vnitřní chlazení ano
Funkční šířka L4 25 mm
Délka hlavy L1 30 mm
Celková délka L 90 mm
Upínací šroub pro závitovou destičku 269023 3
1,5° podložka 279819 1
Svěrný šroub pro podložku 279824 1
Druh produktu Soustružnický držák

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 271997 20/16
EAN / GTIN 4062406734725

Popis

Provedení:

Vysoce účinné chlazení přímo na břitu a dodatečné chlazení volných ploch.

Rozsah dodávky:

S podložkou 1,5°.

Poznámka:

Přenos chladicího média podélným otvorem na spodní straně stopky ve spojení s upínači GARANT Master eco č. 319006319136 nebo č. 317900 s délkou stopky < 125 mm. Volitelné připojení pomocí hadicové spojky (G 1/8 palce) č. 269207 a 269208.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Příslušenství

Ze stejné série "Master Eco" Zobrazit všechny