{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Chladicí a mazací prostředek | ne | |
| Mokré minimální | vhodný | |
| Mokré maximální | vhodný | |
| Suché obrábění | omezené použití | |
| Olej | vhodný | |
| Vzduch | omezené použití | |
| Tloušťka řezné desky S | 3,68 mm | |
| Délka řezné desky L | 16,5 mm | |
| Provedení řezné desky | pravý | |
| Poloměr rohu, vpravo R | 0 mm | |
| Poloměr rohu, vlevo R | 0 mm | |
| Úhel rohového zkosení, vpravo | 0 stupeň | |
| Úhel rohového zkosení, vlevo | 0 stupeň | |
| Šířka rohového zkosení, vpravo | 0 mm | |
| Šířka rohového zkosení, vlevo | 0 mm | |
| Šířka zkosení dřevotřískové desky C | 0 mm | |
| Úhel zkosení dřevotřískové desky | 0 stupeň | |
| Zkosená špička C | 0 mm | |
| Poloměr špičky R | 0 mm | |
| ISO kód | 1600ER-11W0368 | |
| Průměr Upevňovací díry | 4 mm | |
| Řezný materiál | HC-P20 | |
| Normované označení řezný materiál, 2. priorita | HC-M20 | |
| Normované označení řezný materiál, 3. priorita | MC-K20 | |
| Skupina obrobitelnosti, specifická pro výrobce | 0 | |
| Skupina obrobitelnosti | M (nerezavějící ocel); P (ocel) | |
| Skupina použití nástroje | EGA | |
| Řezné materiály, označení výrobce | HBF20 | |
| Povlak | MEGACOAT | |
| Typ | HB7025 | |
| Tloušťka řezné destičky T | 3,68 mm | |
| Způsob upevnění řezné destičky | S (se závrtným otvorem, přišroubováno otvorem) | |
| Kódování oddělovacího místa řezné desky | 1600ER-11W0368 | |
| Označení řezné destičky | 1600ER-11W0368 | |
| Druh produktu | Závitové řezné destičky | |
| S kódem ISO | ano | |
| Norma | DIN ISO 1832 | |
| Počet břitů | 3 ks | |
| Směr při použití | pravý | |
| Vhodné pro materiál | Nerezová ocel (M); Ocel (P) | |
| Postupy obrábění | Obrábění vnějších závitů (EGA) | |
| Přiřazení dokončování / hrubování | hrubování-dokončování | |
| Způsob upevnění | Otvor | |
| Lamač třísek | ano | |
| Provedení řezné hrany | Sražená hrana (T) | |
| Podmínka řezání | průchozí | |
| Hmotnost | 5 g | |
| Obsah | 1 ks |
| Katalogové číslo | 271978 11 | |
| EAN / GTIN | 4062406593049 | |
| Číslo výrobce | 271978 11 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |