Destička s plným profilem 60° vnější pravá, HBF20, Stoupání: 1mm

Artiklové číslo: 271970 1
Nový produkt
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    331,00 CZK / 1 ks
  • od 10 ks
    276,00 CZK / 1 ks
na poptávku
Ihned k dodání
139 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Stoupání (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Toleranční třída: DIN 13 6H
  • Druh závitu: M; MF
  • Vrcholový úhel: 60

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Stoupání závitu 1 mm
Řezný materiál HBF20
Toleranční třída DIN 13 6H
Druh závitu M; MF
Vrcholový úhel 60 stupeň
Tloušťka 3,68 mm
Velikost destičky L 16 mm
Řezný materiál TK
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro soustružení závitů

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 271970 1
EAN / GTIN 4062406592912
Číslo výrobce 271970 1
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Hliník (krátké třísky)
N
220
Al > 10% Si
N
150
Ocel < 500 N/mm²
P
120
Ocel < 750 N/mm²
P
120
Ocel < 900 N/mm
P
120
Ocel < 1100 N/mm²
P
85
Ocel < 1400 N/mm
P
75
Ocel < 55 HRC
H
35
INOX < 900 N/mm²
M
60
INOX > 900 N/mm²
M
60
Ti > 850 N/mm²
S
40
GG(G)
K
110
CuZn
N
130
kontinuální
 
mokré max.
 
suché
 

Popis

Provedení:

Plně slinutý.