{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Postupy obrábění | Obrábění vnitřních závitů (EGI) | |
| Směr při použití | pravý | |
| Povlak | AlTiN | |
| Tloušťka řezné destičky T | 4,76 mm | |
| Délka řezné destičky L | 22 mm | |
| Typ | HB8015 | |
| Chladicí a mazací prostředek | ano | |
| Označení výrobce | 22 IR 4.0 TR | |
| Tloušťka řezné destičky S | 4,76 mm | |
| Provedení řezné destičky | pravý | |
| Druh závitu | Tr | |
| Úhel špičky | 30 stupně | |
| Profil závitu | Dílčí profil T | |
| Stoupání závitu | 4 mm | |
| Stoupání závitů, max. | 4 mm | |
| Velikost destiček L | 22 mm | |
| Kód destičky pro soustružení závitů | 22 IR 4.0 TR | |
| Minimální řezná rychlost pro hlavní oblast použití | 60 m/min | |
| Maximální řezná rychlost pro hlavní oblast použití | 190 m/min | |
| Minimální řezná rychlost pro vedlejší oblast použití | 60 m/min | |
| Maximální řezná rychlost pro vedlejší oblast použití | 140 m/min | |
| Řezný materiál | TK | |
| Skupina obrobitelnosti | M (nerezavějící ocel); P (ocel) | |
| Řezné materiály, označení výrobce | HB8015 | |
| Způsob upevnění řezné destičky | S (se závrtným otvorem, přišroubováno otvorem) | |
| Kódování oddělovacího místa řezné desky | 22 IR | |
| Označení řezné destičky | 22 IR 4.0 TR | |
| Druh produktu | Závitové řezné destičky | |
| Vhodné pro materiál | Nerezová ocel (M); Ocel (P) | |
| Způsob upevnění | Otvor | |
| Podmínka řezání | přerušovaný | |
| Obsah | jednotlivý díl |
| Katalogové číslo | 271281 HB8015 | |
| EAN / GTIN | 4069515113212 | |
| Číslo výrobce | 271281 HB8015 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |