• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

Destička na soustružení závitů pro UN závit

Artiklové číslo: 271248 HB8015
Nový produkt
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 2 kusy
    583,00 CZK / 1 ks
  • od 10 kusy
    486,00 CZK / 1 ks
  • Minimální množství pro objednání 2 kusy
  • K objednání po násobcích: 2 kusy
na poptávku
Ihned k dodání
202 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Postupy obrábění Obrábění vnějších závitů (EGA)
Směr při použití pravý
Povlak AlTiN
Tloušťka řezné destičky T 3,6 mm
Délka řezné destičky L 16 mm
Typ HB8015
Označení výrobce 16 ER 8 UN
Tloušťka řezné destičky S 3,6 mm
Provedení řezné destičky pravý
Druh závitu UN; UNC; UNF
Úhel špičky 60 stupeň
Profil závitu Plný profil V
ISO kód 16 ER 8 UN
Počet chodů na palec 8
Velikost destiček L 16 mm
Kód destičky pro soustružení závitů 16 ER 8 UN
Minimální řezná rychlost pro hlavní oblast použití 60 m/min
Maximální řezná rychlost pro hlavní oblast použití 190 m/min
Minimální řezná rychlost pro vedlejší oblast použití 60 m/min
Maximální řezná rychlost pro vedlejší oblast použití 140 m/min
Řezný materiál TK
Skupina obrobitelnosti M (nerezavějící ocel); P (ocel)
Řezné materiály, označení výrobce HB8015
Označení řezné destičky 16 ER 8 UN
Druh produktu Závitové řezné destičky
S kódem ISO ano
Počet břitů 3 ks
Vhodné pro materiál Nerezová ocel (M); Ocel (P)
Lamač třísek ano
Provedení řezné hrany Ostré hrany (F)
Podmínka řezání přerušovaný

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 271248 HB8015
EAN / GTIN 4069515113540
Číslo výrobce 271248 HB8015