{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Postupy obrábění | Obrábění vnitřních závitů (EGI) | |
| Směr při použití | pravý | |
| Povlak | AlTiN | |
| Tloušťka řezné destičky T | 3,6 mm | |
| Tloušťka řezné destičky S | 3,6 mm | |
| Provedení řezné destičky | pravý | |
| Druh závitu | NPT | |
| Úhel zkosení boků, vlevo | 60 stupeň | |
| Profil závitu | Plný profil V | |
| Počet chodů na palec | 8 | |
| Velikost destiček L | 16 mm | |
| Chodů na palec, max. | 8 | |
| Code Gewindedrehplatte | 16IR8NPT | |
| Schnittgeschwindigkeit Hauptanwendung, min. | 60 m/min | |
| Schnittgeschwindigkeit Hauptanwendung, max. | 190 m/min | |
| Schnittgeschwindigkeit Nebenanwendung, min. | 60 m/min | |
| Schnittgeschwindigkeit Nebenanwendung, max. | 140 m/min | |
| Řezný materiál | TK | |
| Skupina obrobitelnosti | M (nerezavějící ocel); P (ocel) | |
| Druh produktu | Jiná řezná destička | |
| Vhodné pro materiál | Nerezová ocel (M); Ocel (P) | |
| Podmínka řezání | přerušovaný |
| Katalogové číslo | 271242 HB8015 | |
| EAN / GTIN | 4045197707413 | |
| Číslo výrobce | 271242 HB8015 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |