• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

Destička na soustružení závitů pro metrický vnější závit

Artiklové číslo: 271095 HB8015
Nový produkt
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 2 kusy
    947,00 CZK / 1 ks
  • od 10 kusy
    789,00 CZK / 1 ks
  • Minimální množství pro objednání 2 kusy
  • K objednání po násobcích: 2 kusy
na poptávku
Ihned k dodání
46 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Postupy obrábění Obrábění vnějších závitů (EGA)
Směr při použití levý
Povlak PVD
Tloušťka řezné destičky T 4,64 mm
Délka řezné destičky L 22 mm
Typ HB8015
Chladicí a mazací prostředek ano
Označení výrobce 22 EL 6.0 ISO
Tloušťka řezné destičky S 4,76 mm
Provedení řezné destičky levý
Druh závitu M; MF
Úhel špičky 60 stupně
Poloměr špičky R 0,82 mm
Profil závitu Plný profil V
Průměr Upevňovací díry 4,875 mm
Stoupání závitu 6 mm; 6 mm
Velikost destiček L 22 mm
Kód destičky pro soustružení závitů 22 EL 6.0 ISO
Minimální řezná rychlost pro hlavní oblast použití 60 m/min
Maximální řezná rychlost pro hlavní oblast použití 190 m/min
Minimální řezná rychlost pro vedlejší oblast použití 60 m/min
Maximální řezná rychlost pro vedlejší oblast použití 140 m/min
Řezný materiál HC
Normované označení řezný materiál, 2. priorita HC
Skupina obrobitelnosti M (nerezavějící ocel); P (ocel)
Řezné materiály, označení výrobce HB8015
Způsob upevnění řezné destičky S (se závrtným otvorem, přišroubováno otvorem)
Označení řezné destičky 22 EL 6.0 ISO
Druh produktu Závitové řezné destičky
Počet břitů 3 ks
Vhodné pro materiál Nerezová ocel (M); Ocel (P)
Způsob upevnění Otvor
Lamač třísek ano
Podmínka řezání přerušovaný
Počet možností použití 3 ks
Hmotnost 10 g
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 271095 HB8015
EAN / GTIN 4069515067355
Číslo výrobce 271095 HB8015