• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

Destička na soustružení závitů pro metrický vnější závit

Artiklové číslo: 271083 HB8015
Nový produkt
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 2 kusy
    566,00 CZK / 1 ks
  • od 10 kusy
    471,00 CZK / 1 ks
  • Minimální množství pro objednání 2 kusy
  • K objednání po násobcích: 2 kusy
na poptávku
Ihned k dodání
46 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Postupy obrábění Obrábění vnějších závitů (EGA)
Směr při použití levý
Povlak PVD
Tloušťka řezné destičky T 3,6 mm
Tloušťka řezné destičky S 3,6 mm
Provedení řezné destičky levý
Druh závitu M; MF
Profil závitu Plný profil V
Stoupání závitu 0,8 mm
Velikost destiček L 16 mm
Code Gewindedrehplatte 16EL0.8ISO
Schnittgeschwindigkeit Hauptanwendung, min. 60 m/min
Schnittgeschwindigkeit Hauptanwendung, max. 190 m/min
Schnittgeschwindigkeit Nebenanwendung, min. 60 m/min
Schnittgeschwindigkeit Nebenanwendung, max. 140 m/min
Skupina obrobitelnosti M (nerezavějící ocel); P (ocel)
Druh produktu Závitové řezné destičky
Vhodné pro materiál Nerezová ocel (M); Ocel (P)
Podmínka řezání přerušovaný

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 271083 HB8015
EAN / GTIN 4069515067232
Číslo výrobce 271083 HB8015
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty