Destička s plným profilem 30° vnější levá 8

Artiklové číslo: 270970 8
Sleva
739,00 CZK
Cena platí do 31. 7. 2024
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    412,00  CZK 739,00 CZK / ks
  • od 10 ks
    343,00  CZK 616,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
413 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

  • Druh závitu: RD; RD-LH
  • Norma závitů: DIN 405
  • Vrcholový úhel přibližně: 30

Údaje o výrobku

Technické údaje

Typ HB7125
Druh závitu RD; RD-LH
Norma závitů DIN 405
Vrcholový úhel přibližně 30 stupeň
Tloušťka 3,6 mm
Velikost destičky L 16 mm
Počet chodů/palec 8
Řezný materiál TK
Způsob použití levý
Vnitřní / vnější použití vnější
Profil vyměnitelné břitové destičky Plný profil
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro soustružení závitů

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 270970 8
EAN / GTIN 4045197929327

Aplikační tabulka

INOX < 900 N/mm²
M
120
INOX > 900 N/mm²
M
120
Ti > 850 N/mm²
S
60
kontinuální
 
nepravidelný
 
přerušovaný
 
mokré max.