{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Postupy obrábění | Obrábění vnitřních závitů (EGI) | |
| Směr při použití | pravý | |
| Povlak | PVD | |
| Tloušťka řezné destičky T | 3,44 mm | |
| Délka řezné destičky L | 16,5 mm | |
| Typ | HB7010 | |
| Označení výrobce | Semiprofilplatte 30° innen rechts | |
| Tloušťka řezné destičky S | 3,6 mm | |
| Provedení řezné destičky | pravý | |
| Poloměr rohu, vpravo R | 0,15 mm | |
| Poloměr rohu, vlevo R | 0,2 mm | |
| Druh závitu | Tr; TR-LH | |
| Profil závitu | Dílčí profil T | |
| Stoupání závitu | 2 mm; 2 mm | |
| Velikost destiček L | 16 mm | |
| Řezný materiál | TK | |
| Řezné materiály, označení výrobce | HB7010 | |
| Druh produktu | Závitové řezné destičky | |
| Počet břitů | 3 ks | |
| Hmotnost | 3 g |
| Katalogové číslo | 270870 2 | |
| EAN / GTIN | 4045197368270 | |
| Číslo výrobce | 270870 2 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |