{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Typ | HB7010 | |
Druh závitu | BSP; BSP-LH; BSW; BSW-LH; G; G-LH | |
Vrcholový úhel | 55 stupeň | |
Tloušťka | 3,6 mm | |
Velikost destičky L | 16 mm | |
Počet chodů/palec | 14-8 | |
Řezný materiál | TK | |
Způsob použití | levý | |
Vnitřní / vnější použití | vnitřní | |
Profil vyměnitelné břitové destičky | Profil dílu | |
Druh produktu | Vyměnitelná břitová destička pro soustružení závitů |
Katalogové číslo | 270847 14-8 | |
EAN / GTIN | 4045197368201 |