{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Chladicí a mazací prostředek | ano | |
| Mokré minimální | vhodný | |
| Mokré maximální | vhodný | |
| Suché obrábění | omezené použití | |
| Olej | vhodný | |
| Vzduch | omezené použití | |
| Tloušťka řezné destičky | 3,44 mm | |
| Délka řezné destičky | 16 mm | |
| Provedení řezné destičky | pravý | |
| Poloměr rohu, vpravo | 0,262 mm | |
| Úhel špičky | 55 stupeň | |
| Zkosená špička | 1 mm | |
| Poloměr špičky | 1,2 mm | |
| ISO kód | HOG-RIRI1616XX | |
| Řezný materiál | TK | |
| Skupina obrobitelnosti | M (nerezavějící ocel); P (ocel) | |
| Skupina použití nástroje | Gewindeschneidplatte Innengewinde 55° Vollprofil | |
| Řezné materiály, označení výrobce | HM PVD | |
| Povlak | PVD | |
| Typ | HB7125-1 | |
| Tloušťka řezné destičky | 3,44 mm | |
| Kódování oddělovacího místa řezné desky | HOG-RIRI1616XX | |
| Kódování oddělovacího místa žacího ústrojí podle ISO TS 13399-60 | HOG-RIRI1616XX | |
| Označení řezné destičky | HOG | |
| Druh produktu | Závitové řezné destičky | |
| S kódem ISO | ano | |
| Počet břitů | 3 ks | |
| Směr při použití | pravý | |
| Vhodné pro materiál | Nerezová ocel (M); Ocel (P) | |
| Postupy obrábění | Obrábění vnitřních závitů (EGI) | |
| Přiřazení dokončování / hrubování | hrubování-dokončování | |
| Hmotnost | 5 g | |
| Obsah | 1 ks |
| Katalogové číslo | 270827 14 | |
| EAN / GTIN | 4045197463180 | |
| Číslo výrobce | 270827 14 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |