• Poslední šance! Již brzy nebude součástí našeho sortimentu.

Destička s plným profilem 60° vnitřní pravá, HBX820, Stoupání: 2,5mm

Artiklové číslo: 270784 2,5
Sleva
389,00 CZK
Cena za 1 ks
Cena platí do 27. 9. 2026
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    134,00 CZK 389,00 CZK / 1 ks
  • od 10 kusy
    111,00 CZK 324,00 CZK / 1 ks
na poptávku
Ihned k dodání
870 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Stoupání (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Postupy obrábění Obrábění vnitřních závitů (EGI)
Směr při použití pravý
Povlak TiN
Tloušťka řezné destičky T 3,5 mm
Délka řezné destičky L 16,498 mm
Typ HBX820
Označení výrobce Vollprofilplatte 60° innen rechts Steigung 2,5 mm
Tloušťka řezné destičky S 3,6 mm
Provedení řezné destičky pravý
Druh závitu M; MF
Úhel špičky 60 stupeň
Profil závitu Plný profil V
Stoupání závitu 2,5 mm; 2,5 mm
Velikost destiček L 16 mm
Řezný materiál TK
Řezné materiály, označení výrobce HBX820
Druh produktu Závitové řezné destičky
Počet břitů 3 ks
Způsob upevnění Otvor
Lamač třísek ano
Počet možností použití 3 ks
Hmotnost 5 g
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 270784 2,5
EAN / GTIN 4045197982520
Číslo výrobce 270784 2,5
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Hliník (krátké třísky)
N
220
Al > 10% Si
N
150
Ocel < 500 N/mm²
P
130
Ocel < 750 N/mm²
P
130
Ocel < 900 N/mm
P
110
Ocel < 1100 N/mm²
P
85
Ocel < 1400 N/mm
P
75
Ocel < 55 HRC
H
35
INOX < 900 N/mm²
M
85
INOX > 900 N/mm²
M
85
Ti > 850 N/mm²
S
40
GG(G)
K
110
CuZn
N
130
kontinuální
 
mokré max.
 
suché