Destička s plným profilem 60° vnitřní pravá, HB7010, Stoupání: 6mm

Artiklové číslo: 270762 6
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    820,00 CZK / 1 ks
  • od 10 ks
    684,00 CZK / 1 ks
na poptávku
Ihned k dodání
116 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Stoupání (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Chladicí a mazací prostředek ano
Tloušťka řezné destičky 4,76 mm
Délka řezné destičky 22 mm
Provedení řezné destičky pravý
Poloměr rohu, vpravo 0,34 mm
ISO kód HOG-2200IR6.0ISO0476
Řezný materiál TK
Skupina obrobitelnosti M (nerezavějící ocel); P (ocel)
Skupina použití nástroje HOG
Řezné materiály, označení výrobce HB7010
Povlak PVD
Typ HB7010
Tloušťka řezné destičky 4,76 mm
Způsob upevnění řezné destičky S (se závrtným otvorem, přišroubováno otvorem)
Druh produktu Závitové řezné destičky
S kódem ISO ano
Norma DIN ISO 1832
Počet břitů 3 ks
Směr při použití pravý
Vhodné pro materiál Nerezová ocel (M); Ocel (P)
Postupy obrábění Obrábění vnitřních závitů (EGI)
Přiřazení dokončování / hrubování hrubování-dokončování
Způsob upevnění Otvor
Hmotnost 3 g
Obsah 1 ks

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 270762 6
EAN / GTIN 4045197871572
Číslo výrobce 270762 6
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Hliník (krátké třísky)
N
250
Al > 10% Si
N
180
Ocel < 500 N/mm²
P
150
Ocel < 750 N/mm²
P
150
Ocel < 900 N/mm
P
130
Ocel < 1100 N/mm²
P
100
Ocel < 1400 N/mm
P
90
Ocel < 55 HRC
H
40
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
100
Ti > 850 N/mm²
S
50
GG(G)
K
130
CuZn
N
150
kontinuální
 
mokré max.
 
suché
 

Popis

Provedení:

Destička s plným profilem 60° pro vnitřní závity dle DIN / ISO R 262 (DIN 13) třída tolerance 6H.