• Dne 25.05.2026 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

Destička s plným profilem 60° vnitřní pravá, HB7020, Stoupání: 0,5mm

Artiklové číslo: 270754 0,5
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    547,00 CZK / 1 ks
  • od 10 ks
    457,00 CZK / 1 ks
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
23 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Stoupání (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Chladicí a mazací prostředek ano
Mokré minimální vhodný
Mokré maximální vhodný
Suché obrábění omezené použití
Olej vhodný
Vzduch omezené použití
Tloušťka řezné destičky 6,35 mm
Délka řezné destičky 11 mm
Provedení řezné destičky pravý
Poloměr rohu, vpravo 0,03 mm
Úhel špičky 60 stupeň
ISO kód HOG-RIRI1111XX
Řezný materiál TK
Skupina obrobitelnosti K (litina); M (nerezavějící ocel); P (ocel)
Skupina použití nástroje HOG
Řezné materiály, označení výrobce HB7020
Povlak PVD
Typ HB7020
Tloušťka řezné destičky 6,35 mm
Způsob upevnění řezné destičky S (se závrtným otvorem, přišroubováno otvorem)
Kódování oddělovacího místa řezné desky HOG-RIRI1111XX
Kódování oddělovacího místa žacího ústrojí podle ISO TS 13399-60 HOG-RIRI1111XX
Označení řezné destičky HOG-RIRI1111XX
Druh produktu Závitové řezné destičky
S kódem ISO ano
Norma DIN ISO 1832
Počet břitů 3 ks
Směr při použití pravý
Vhodné pro materiál Nerezová ocel (M); Ocel (P); Šedá litina (K)
Toleranční třída G
Postupy obrábění Obrábění vnitřních závitů (EGI)
Přiřazení dokončování / hrubování hrubování-dokončování
Hmotnost 2 g
Obsah 1 ks

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 270754 0,5
EAN / GTIN 4045197369949
Číslo výrobce 270754 0,5
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Hliník (krátké třísky)
N
200
Al > 10% Si
N
180
Ocel < 500 N/mm²
P
160
Ocel < 750 N/mm²
P
160
Ocel < 900 N/mm
P
120
Ocel < 1100 N/mm²
P
90
Ocel < 1400 N/mm
P
70
Ocel < 55 HRC
H
30
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
90
Ti > 850 N/mm²
S
50
GG(G)
K
120
CuZn
N
120
kontinuální
 
nepravidelný
 
přerušovaný
 
mokré max.
 
suché
 

Popis

Provedení:

Destička s plným profilem 60° pro vnitřní závity dle DIN / ISO R 262 (DIN 13) třída tolerance 6H.