{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Postupy obrábění | Obrábění vnitřních závitů (EGI) | |
| Směr při použití | pravý | |
| Povlak | PVD | |
| Tloušťka řezné destičky T | 3,04 mm | |
| Délka řezné destičky L | 11 mm | |
| Typ | HB7010 | |
| Označení výrobce | Vollprofilplatte 60° innen rechts | |
| Tloušťka řezné destičky S | 3,17 mm | |
| Provedení řezné destičky | pravý | |
| Poloměr rohu, vpravo R | 0,1 mm | |
| Druh závitu | M; M; MF | |
| Úhel špičky | 60 stupeň | |
| Profil závitu | Plný profil V | |
| Stoupání závitu | 1,75 mm; 1,75 mm | |
| Řezný materiál | TK | |
| Řezné materiály, označení výrobce | HB7010 | |
| Druh produktu | Závitové řezné destičky | |
| Počet břitů | 3 ks | |
| Hmotnost | 2 g | |
| Obsah | jednotlivý díl |
| Katalogové číslo | 270752 1,75 | |
| EAN / GTIN | 4045197410191 | |
| Číslo výrobce | 270752 1,75 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |