Destička s plným profilem 60° vnitřní pravá, HB7010, Stoupání: 0,75mm

Artiklové číslo: 270750 0,75
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    700,00 CZK / 1 ks
  • od 10 ks
    583,00 CZK / 1 ks
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
102 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Stoupání (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Chladicí a mazací prostředek ano
Mokré minimální vhodný
Mokré maximální vhodný
Suché obrábění omezené použití
Olej vhodný
Vzduch omezené použití
Délka řezné destičky 5,75 mm
Provedení řezné destičky pravý
Úhel špičky 60 stupeň
ISO kód HOG-RIRI9393XX
Řezný materiál TK
Skupina obrobitelnosti P (ocel)
Skupina použití nástroje HOG
Řezné materiály, označení výrobce HB7010
Povlak PVD
Typ HB7010
Tloušťka řezné destičky 2,42 mm
Způsob upevnění řezné destičky S (se závrtným otvorem, přišroubováno otvorem)
Kódování oddělovacího místa řezné desky HOG-RIRI9393XX
Kódování oddělovacího místa žacího ústrojí podle ISO TS 13399-60 HOG-RIRI9393XX
Označení řezné destičky HOG
Druh produktu Závitové řezné destičky
S kódem ISO ano
Počet břitů 2 ks
Směr při použití pravý
Vhodné pro materiál Ocel (P)
Toleranční třída H
Postupy obrábění Obrábění vnitřních závitů (EGI)
Přiřazení dokončování / hrubování hrubování-dokončování
Hmotnost 1 g
Obsah 1 ks

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 270750 0,75
EAN / GTIN 4045197369703
Číslo výrobce 270750 0,75
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Hliník (krátké třísky)
N
250
Al > 10% Si
N
180
Ocel < 500 N/mm²
P
150
Ocel < 750 N/mm²
P
150
Ocel < 900 N/mm
P
130
Ocel < 1100 N/mm²
P
100
Ocel < 1400 N/mm
P
90
Ocel < 55 HRC
H
40
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
100
Ti > 850 N/mm²
S
50
GG(G)
K
130
CuZn
N
150
kontinuální
 
mokré max.
 
suché
 

Popis

Provedení:

Destička s plným profilem 60° pro vnitřní závity dle DIN / ISO R 262 (DIN 13) třída tolerance 6H.