{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Stoupání závitu | 1,75 mm | |
| Maximální stoupání závitu | 3 mm | |
| Řezný materiál | HB7010 | |
| Toleranční třída | DIN 13 6g | |
| Druh závitu | M; M-LH; MF; MF-LH | |
| Vrcholový úhel | 60 stupeň | |
| Tloušťka | 3,6 mm | |
| Velikost destičky L | 16 mm | |
| Řezný materiál | TK | |
| Způsob použití | levý | |
| Vnitřní / vnější použití | vnější | |
| Profil vyměnitelné břitové destičky | Profil dílu | |
| Druh produktu | Vyměnitelná břitová destička pro soustružení závitů |
| Katalogové číslo | 270745 1,75-3 | |
| EAN / GTIN | 4045197367617 | |
| Číslo výrobce | 270745 1,75-3 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |