• Poslední šance! K dispozici je pouze několik položek a již brzy nebude součástí našeho sortimentu.

Alternativa k tomuto produktu:

Destička s plným profilem 60° vnější levá, HB7010, Stoupání: 5mm

Artiklové číslo: 270730 5
Sleva
870,00 CZK
Cena za 1 ks
Cena platí do 22. 11. 2026
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    456,00 CZK 870,00 CZK / 1 ks
  • od 10 kusy
    380,00 CZK 724,00 CZK / 1 ks
na poptávku
Ihned k dodání
7 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Stoupání (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Postupy obrábění Obrábění vnějších závitů (EGA)
Směr při použití levý
Tloušťka řezné destičky T 4,76 mm
Délka řezné destičky L 22 mm
Typ HB7010
Mokré maximální vhodný
Suché obrábění omezené použití
Chladicí a mazací prostředek ano
Označení výrobce Vollprofilplatte 60° außen links
Tloušťka řezné destičky S 4,76 mm
Provedení řezné destičky levý
Poloměr rohu, vpravo R 0,63 mm
Hloubka zápichu max. tmax 3,07 mm
Druh závitu M; M; MF; MF-LH
Úhel špičky 60 stupně
Profil závitu Plný profil V
Stoupání závitu 5 mm; 5 mm; 5 mm
Velikost destiček L 22 mm
Řezný materiál TK
Skupina obrobitelnosti K (litina); N (neželezné kovy); P (ocel)
Řezné materiály, označení výrobce HB7010
Způsob upevnění řezné destičky S (se závrtným otvorem, přišroubováno otvorem)
Kódování oddělovacího místa řezné desky 22EL
Označení řezné destičky 22EL5.0ISO
Druh produktu Závitové řezné destičky
Počet břitů 3 ks
Vhodné pro materiál Ocel (P); hliník; Šedá litina (K)
Podmínka řezání průchozí
Počet možností použití 3 ks
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 270730 5
EAN / GTIN 4045197367587
Číslo výrobce 270730 5
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Hliník (krátké třísky)
N
250
Al > 10% Si
N
180
Ocel < 500 N/mm²
P
150
Ocel < 750 N/mm²
P
150
Ocel < 900 N/mm
P
130
Ocel < 1100 N/mm²
P
100
Ocel < 1400 N/mm
P
90
Ocel < 55 HRC
H
40
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
100
Ti > 850 N/mm²
S
50
GG(G)
K
130
CuZn
N
150
kontinuální
 
mokré max.
 
suché
 

Popis

Provedení:

Destička s plným profilem 60° pro vnější závity dle DIN / ISO R 262 (DIN 13) třída tolerance 6g.