Axiální zapichovací destička simturm AX na otvory pravá 6,2/1,5 mm

Artiklové číslo: 270645 6,2/1,5
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce AMN7X800
Pro otvory od ⌀ Dmin 6,2 mm
Užitná délka 15,2 mm
⌀ D 6 mm
Rádius R 0,15 mm
f 2,95 mm
Maximální hloubka zápichu tmax 3 mm
Šířka zápichu w 1,5 mm
Druh produktu Řezná vložka pro soustružení

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 270645 6,2/1,5
EAN / GTIN 2050002067219
Číslo výrobce A06.0150.15.01AGR X800

Aplikační tabulka

Hliník (krátké třísky)
N
400
Al > 10% Si
N
240
Ocel < 500 N/mm²
P
180
Ocel < 900 N/mm
P
130
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
70
Ti > 850 N/mm²
S
40
GG(G)
K
110
CuZn
N
210
kontinuální
 
nepravidelný
 
mokré max.
 

Popis

Provedení:

Povlak: X800 (nástupce povlaku GN39)

Pozor:

Větší ⌀ zápichů jsou možné bez modifikací.
D1 = Dmin vnitřní ⌀.
D2 = Dmin vnější ⌀.