{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Řezný materiál | HC | |
| Směr při použití | levý | |
| Vnitřní chlazení | ne | |
| Vhodné pro materiál | Nerezová ocel (M); Ocel (P); mosaz; Šedá litina (K) | |
| Mokré maximální | vhodný | |
| Chladicí a mazací prostředek | ano | |
| Řada | simturn AX | |
| Označení výrobce | AAEUX800 | |
| Provedení řezné destičky | levý | |
| Užitná délka L2 | 20,3 mm | |
| Středové přesazení F f | 1,95 mm | |
| Průměr vnější D | 4 mm | |
| Pro otvory od Dmin | 4,2 mm | |
| Skupina obrobitelnosti | K (litina); M (nerezavějící ocel); N (neželezné kovy); P (ocel) | |
| Řezné materiály, označení výrobce | Q | |
| Povlak | s povlakem | |
| Kódování oddělovacího místa řezné desky | ZYL00400105 | |
| Druh produktu | Obráběcí vložka | |
| Podmínka řezání | průchozí | |
| Obsah | jednotlivý díl |
| Katalogové číslo | 270601 4,2 | |
| EAN / GTIN | 2050002066182 | |
| Číslo výrobce | A04.4720.20.42.15 YL X800 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com |