Vyvrtávací soustružnický nůž simturn AX pravý CBN, L2 = 15,2 mm, ⌀ Dmin: 2,7mm

Artiklové číslo: 270581 2,7
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
9 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ Dmin (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řezný materiál BN
Směr při použití pravý
Vnitřní chlazení ne
Vhodné pro materiál Kalená ocel (H)
Vstup chladicí a mazací kapaliny bez vstupu chladicího maziva
Výstup chladicí a mazací kapaliny bez výstupu chladicího maziva
Suché obrábění vhodný
Chladicí a mazací prostředek ne
Řada simturn AX
Označení výrobce AWK9CBN8
Provedení řezné destičky pravý
Užitná délka L2 15,2 mm
Středové přesazení F f 1,2 mm
Průměr vnější D 4 mm
Pro otvory od Dmin 2,7 mm
Hloubka řezu ap, max 0,13 mm
Skupina obrobitelnosti H (tvrdé materiály)
Řezné materiály, označení výrobce Q
Kódování oddělovacího místa řezné desky ZYL00400105
Druh produktu Obráběcí vložka
Podmínka řezání průchozí
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 270581 2,7
EAN / GTIN 2050002065932
Číslo výrobce A04.1812.15.27.15 YUR CBN8
Výrobce/odpovědná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Aplikační tabulka

Ocel < 67 HRC
H
90
kontinuální
 
suché
 

Popis

Provedení:

Řezný materiál: CBN8