{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Řezný materiál | HC | |
| Směr při použití | levý | |
| Řada | simturn | |
| Označení výrobce | AEHNX800 | |
| Provedení řezné destičky | levý | |
| Užitná délka L2 | 25,4 mm | |
| Průměr vnější D | 5 mm | |
| Pro otvory od Dmin | 5,2 mm | |
| Maximální hloubka řezu v doporučeném pracovním rozsahu ap max | 0,5 mm | |
| Řezné materiály, označení výrobce | Q | |
| Povlak | s povlakem | |
| Druh produktu | Obráběcí vložka | |
| Obsah | jednotlivý díl |
| Katalogové číslo | 270569 5,2 | |
| EAN / GTIN | 2050002065789 | |
| Číslo výrobce | A05.1825.25.52.20 YL X800 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com |