Držák břitů simturn AX, upínací systém ME D = 8 mm, ⌀ Dg6: 20mm

Artiklové číslo: 270536 20
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
11 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ Dg6 (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vnitřní chlazení ano
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače, Odpojovací místo 1 Válcová stopka
Kódování oddělovacího místa ZYL02002415
Formulář záznamu Standard
Třída tolerance upínače g6
Velikost upínače 20
Průměr stopky DS 20 mm
Délka stopky LS 69,5 mm
Průměr upínače, horní tolerance 19,993 mm
Chladicí a mazací prostředek ano
Řada simturn AX
Označení výrobce simturn AX Klemmhalter ME-Spannsystem
Typ stopky kulatá
Průměr hřídele Ds 20 mm
Šířka funkce L4 19 mm
Délka řezné hrany 15 mm
Rozhraní Odpojovací místo 1
Nepodepřená délka A 20,5 mm
Užitná délka L1 90 mm
Hmotnost 196 g
Nosič dat Bez datového nosiče
Druh produktu Držák

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 270536 20
EAN / GTIN 2050002078437
Číslo výrobce A08.0020.ME ST T
Výrobce/odpovědná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Popis

Provedení:

Volitelný výběr ze 4 různých způsobů přívodu chladicí emulze. Jednoduché nastavení pouze dvěma závitovými kolíky.

Výhoda:

Upínací držák pro otočnou vložku na poptávku.

Použití:

Snížení vibrací především u dlouhých vyložení.