Nožový držák simturn AX s upínacím systémem ME D = 4 mm, ⌀ Dg6: 16mm

Artiklové číslo: 270529 16
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
10 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ Dg6 (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vnitřní chlazení ano
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače Válcová stopka
Kódování oddělovacího místa ZYL01602315
Provedení upínače metrické
Velikost upínače, metrická 16 mm
Průměr stopky DS 16 mm
Délka stopky LS 60,7 mm
Chladicí a mazací prostředek ano
Řada simturn AX
Označení výrobce AY7B
Typ stopky kulatá
Průměr hřídele Ds 16 mm
Šířka funkce L4 14,5 mm
Délka řezné hrany 10 mm
Šířka řezu w 4 mm
Zadní úhel podbroušení 0 stupně
Úhel odklonu třísky 0 stupně
Postupy obrábění soustružení zápichů, vnitřní
Rozhraní Odpojovací místo 1
Nepodepřená délka A 14,3 mm
Užitná délka L1 75 mm
Funkční délka 59 mm
Hmotnost 125 g
Směr řezu neutrální
Nosič dat Bez datového nosiče
Postupy obrábění Zapichování (ESE)
Druh produktu Držák

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 270529 16
EAN / GTIN 2050002064997
Číslo výrobce A04.0016.ME ST T
Výrobce/odpovědná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Popis

Provedení:

Volitelný výběr ze 4 různých způsobů přívodu chladicí emulze. Jednoduché nastavení pouze dvěma závitovými kolíky.

Výhoda:

Upínací systém ME umožňuje díky úplnému ovinutí dosažení optimální přesnosti a stability.

Použití:

Snížení vibrací především u dlouhých vyložení.