{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Vnitřní chlazení | ano | |
| Poloha rozhraní | Na straně stroje; Na straně nástroje | |
| Typ upínače | Válcová stopka; Válcová stopka | |
| Kódování oddělovacího místa | ZYL02002415; ZYL00400115 | |
| Formulář záznamu | Standard | |
| Provedení upínače | metrické; metrické | |
| Velikost upínače, metrická | 20 mm; 4 mm | |
| Třída tolerance upínače | g6 | |
| Průměr hřídele DS | 20 mm; 4 mm | |
| Délka stopky LS | 76 mm | |
| Chladicí a mazací prostředek | ano | |
| Řada | simturn AX Center Line | |
| Označení výrobce | AWBX | |
| Typ stopky | kulatá | |
| Průměr hřídele Ds | 20 mm | |
| Šířka funkce L4 | 22 mm | |
| Zadní úhel podbroušení | 0 stupně | |
| Úhel odklonu třísky | 0 stupně | |
| Rozhraní | Odpojovací místo 1; Odpojovací místo 2 | |
| Nepodepřená délka A | 14 mm | |
| Užitná délka L1 | 90 mm | |
| Hmotnost | 240 g | |
| Směr řezu | Pravořezný | |
| Nosič dat | Bez datového nosiče | |
| Druh produktu | Držák |
| Katalogové číslo | 270500 20 | |
| EAN / GTIN | 2050002064492 | |
| Číslo výrobce | A04.0020.NC R | |
| Výrobce/odpovědná osoba | SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com |