{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Směr při použití | pravý | |
| Vhodné pro materiál | Nerezová ocel (M); Ocel (P) | |
| Řada | Micro | |
| Označení výrobce | Micro-Ausdreheinsatz innen rechts | |
| Provedení řezné destičky | pravý | |
| Středové přesazení F f | 0,95 mm | |
| Pro otvory od Dmin | 2,2 mm | |
| Maximální hloubka řezu v doporučeném pracovním rozsahu ap max | 0,15 mm | |
| Skupina obrobitelnosti | M (nerezavějící ocel); P (ocel) | |
| Druh produktu | Obráběcí vložka | |
| Obsah | jednotlivý díl |
| Katalogové číslo | 270212 2,2 | |
| EAN / GTIN | 4045197466044 | |
| Číslo výrobce | 270212 2,2 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |