Soustružnické vyměnitelné břitové destičky WOHX 02T001, vlevo

Artiklové číslo: 268911 BK6440
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    672,00 CZK / 1 ks
  • od 10 ks
    560,00 CZK / 1 ks
na poptávku
Ihned k dodání
68 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Řezný materiál Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Chladicí a mazací prostředek ano
Mokré minimální vhodný
Mokré maximální vhodný
Označení výrobce WOHX 02T001
Suché obrábění omezené použití
Olej vhodný
Vzduch omezené použití
Základní tvar tříhranný
Šířka řezné destičky 2,6 mm
Tloušťka řezné destičky 1,2 mm
Průměr řezných destiček 4 mm
Rohový rádius 0,1 mm
Rohový úhel 84 stupeň
Úhel čela 12 stupeň
Normální úhel podbroušení (hlavní řezná hrana) 8 stupeň
Normální úhel podbroušení (vedlejší řezná hrana) 8 stupeň
Normální úhel podbroušení (plochá řezná hrana) 0 stupeň
Podmínka řezání Přerušeno
Délka břitu, omezená 2,6 mm
ISO kód WOHX 02T001 L
Řezný materiál TK
Skupina obrobitelnosti M (nerezavějící ocel); P (ocel)
Skupina použití nástroje Drehen
Povlak s povlakem
Typ BK6440
Tloušťka řezné destičky 1,2 mm
Kódování oddělovacího místa řezné desky WOHX 02T001 L
Označení řezné destičky WOHX 02T001 L
Druh produktu Břitová destička
S kódem ISO ano
Počet břitů 3 ks
Směr při použití levý
Vhodné pro materiál Nerezová ocel (M); Ocel (P)
Toleranční třída H
Postupy obrábění Obrábění vnějších závitů (EGA)
Přiřazení dokončování / hrubování hrubování-dokončování
Lamač třísek ano
Provedení řezné hrany Sražená hrana (T)
Podmínka řezání přerušovaný
Počet možností použití 3 ks
Hmotnost 0,18 g
Obsah 1 ks

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 268911 BK6440
EAN / GTIN 4047109226364
Číslo výrobce W00 04120.016440
Výrobce/odpovědná osoba Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com

Aplikační tabulka

kontinuální
 
nepravidelný
 
přerušovaný