{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| ⌀ stopky Ds | 12 mm | |
| Velikost destiček | 5 mm | |
| Způsob použití | levý | |
| Hloubka vnitřního soustružení do | 5×D | |
| Tvar stopky | HSS | |
| Norma | Výrobní norma | |
| Vnitřní chlazení | ano | |
| ISO kód držáku | AH0812H SGSPR/LS5 | |
| Úhel nastavení κ | 45 stupeň | |
| Vhodná vyměnitelná břitová destička | GPCT S5010. | |
| ⌀ minimálního předvrtání Dmin | 10,72 mm | |
| Středové přesazení L3 | 6,4 mm | |
| Upínací výška L2 | 11,15 mm | |
| Šířka hrdla L4 | 8 mm | |
| Délka hlavy L1 | 32 mm | |
| Celková délka L | 100 mm | |
| Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky | 269028 6 | |
| Použití | podélné soustružení, vnitřní | |
| Druh produktu | Vyvrtávací tyč |
| Katalogové číslo | 268806 65/S5 | |
| EAN / GTIN | 4045197545923 | |
| Číslo výrobce | 268806 65/S5 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |