{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| ISO kód vyměnitelné břitové destičky | ZCMX 130404 | |
| Rohový rádius | 0,4 mm | |
| Řezný materiál | HBZ120 | |
| Hlavní způsob použití | M | |
| Podmínky řezu | kontinuální | |
| Hloubka řezu ap | 0,4 mm - 2 mm | |
| Posuv f soustružení | 0,1 mm - 0,3 mm | |
| Posuv f vrtání | 0,03 mm - 0,12 mm | |
| Řezná rychlost vc hlavní použití | 90 m/min - 200 m/min | |
| Vhodné pro ⌀ nástroje Dc | 25 mm | |
| Druh produktu | Vyměnitelná břitová destička pro soustružení |
| Katalogové číslo | 268443 HBZ120 | |
| EAN / GTIN | 4062406770174 | |
| Číslo výrobce | 268443 HBZ120 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |