• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2025. Od 24.12.2025 do 01.01.2026 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2026 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2026.

Soustružnické vyměnitelné břitové destičky ZCMX 130402, pro „4 v 1“ soustružnické a vrtací nástroje

Artiklové číslo: 268442 HUZ310
Sleva
503,00 CZK
Cena za 1 ks
Cena platí do 18. 1. 2026
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    336,00 CZK 503,00 CZK / 1 ks
  • od 10 ks
    280,00 CZK 420,00 CZK / 1 ks
na poptávku
Ihned k dodání
80 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

ISO kód vyměnitelné břitové destičky ZCMX 130402
Rohový rádius 0,2 mm
Řezný materiál HUZ310
Řezný materiál TK
Hlavní způsob použití N
Podmínky řezu kontinuální
Hloubka řezu ap 0,2 mm - 4 mm
Posuv f soustružení 0,05 mm - 0,4 mm
Posuv f vrtání 0,03 mm - 0,3 mm
Řezná rychlost vc hlavní použití 200 m/min - 600 m/min
Vhodné pro ⌀ nástroje Dc 25 mm
Povlak bez povlaku
Počet výměn/řezání 2
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 268442 HUZ310
EAN / GTIN 4062406392703
Číslo výrobce 268442 HUZ310
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

kontinuální
 
mokré max.
 
suché