Kleště s plochými zahnutými čelistmi Classic se stříhacím břitem vyhnutého tvaru, cca 40° 200 mm, 8"

Artiklové číslo: 26725
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Druh produktu Bitový nástroj

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 26725
EAN / GTIN 4010995267254
Číslo výrobce 26725
L-číslo L60070 2442
Výrobce/odpovědná osoba Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Popis

Popis:

  • Použití: Uchopování, přidržování a štípání měkkých i tvrdých drátů a kabelů, přednostně v mechanické oblasti
  • DIN ISO 5745

Charakteristika:

  • Nářadí pro elektriku: Ne
  • Samoobsluha - Balení: Ne
  • ESD článek: Ne
  • Průměr max (mm): 1.6 mm
  • Celková délka (mm): 200 mm
  • Celková délka (Palec): 8″
  • Střižná síla: 17
  • Středně tvrdý drát (mm): 3.2 mm
  • Tvrdý drát (mm): 2.2 mm
  • Kalená pružinová ocel (mm): 1.6 mm
  • s baterií / dobíjecí baterií: Ne