{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| ISO kód vyměnitelné břitové destičky | CCGT 09T302 FN | |
| Rohový rádius | 0,2 mm | |
| Řezný materiál | PKD | |
| Řezný materiál | PKD | |
| Podmínky řezu | kontinuální | |
| Provedení řezných hran | TWM | |
| Hloubka řezu ap | 0,2 mm - 2,5 mm | |
| Posuv f | 0,05 mm/ot. - 0,3 mm/ot. | |
| Řezná rychlost vc pro hliník < 10 % Si | 400 m/min - 3 500 m/min | |
| Řezná rychlost vc pro neželezné kovy | 300 m/min - 2 200 m/min | |
| Řezná rychlost vc pro G(C)FK | 400 m/min - 900 m/min | |
| Počet výměn/řezání | 1 | |
| Přiřazení dokončování / hrubování | hrubování-dokončování | |
| Úhel čela | 6 stupeň | |
| Druh produktu | Vyměnitelná břitová destička pro soustružení |
| Katalogové číslo | 265812 TWM | |
| EAN / GTIN | 4045197448934 | |
| Číslo výrobce | 265812 TWM | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |