{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| ISO kód vyměnitelné břitové destičky | VBGW 160404 | |
| Rohový rádius | 0,4 mm | |
| Řezný materiál | KBN25M | |
| Řezný materiál | CBN | |
| Podmínky řezu | lehce přerušovaný | |
| Provedení řezných hran | MET | |
| Hloubka řezu ap | 0,05 mm - 0,5 mm | |
| Posuv f | 0,1 mm/ot. - 0,2 mm/ot. | |
| Řezná rychlost vc hlavní použití | 100 m/min - 180 m/min | |
| Počet výměn/řezání | 2 | |
| Přiřazení dokončování / hrubování | dokončování | |
| Druh produktu | Vyměnitelná břitová destička pro soustružení |
| Katalogové číslo | 265738 MET | |
| EAN / GTIN | 4960664529827 | |
| Číslo výrobce | TBZ05505 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de |