Základní korpus vyvrtávací tyče ocel DM DM/50

Artiklové číslo: 264910 DM/50
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
3 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

  • Hloubka vnitřního soustružení do: 5×D
  • Systém: DM
  • Vnitřní chlazení: ano

Údaje o výrobku

Technické údaje

⌀ stopky 50 mm
Hloubka vnitřního soustružení do 5×D
Systém DM
Vnitřní chlazení ano
Celková délka L 418 mm
Středové přesazení H základního korpusu 5 mm
Montážní šroub 269025 1
Konektor pro přípojku chladicího média 269208
Vysoký tlak spojovací hadice 269207
Vhodné výměnné vyvrtávací hlavy 264838; 264839
Druh produktu Základní korpus vyvrtávací tyče

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 264910 DM/50
EAN / GTIN 4251414902152
Číslo výrobce TPC01854

Popis

Provedení:

S přípojkou chladicí vody 1/8-27 NPT.

Poznámka:

Dmin = 1/2 ⌀ stopky + H + středové přesazení L3 řezné hlavy.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Příslušenství

Náhradní díly