Nástrčný klíč s T rukojetí 2K-T-Griff, -TX T25

Artiklové číslo: 2647516
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Katalogové číslo 2647516
EAN / GTIN 4010886933275
Číslo výrobce 2647516
L-číslo L60160 4378
Výrobce/odpovědná osoba GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Popis

Popis:

S kulovým zakončením, pracovní úhel cca 25°
S otvorem pro zavěšení
Chromvanadová ocel, čepel chromovaná, hroty fosfátované.

Charakteristika:

  • Výstupní velikost TX (uvnitř): T25
  • Výstupní velikost TX (uvnitř) [mm]: 4,43 mm
  • Pracovní úhel [max.): 25 °
  • Konstrukce: s otvorem pro zavěšení
  • Pro šrouby velikosti: M4.5 - M5
  • Celková délka [mm]: 177 mm
  • Provedení rukojeti [palec]: 2K
  • Délka čepele: 150 mm
  • Délka čepele krátká [mm]: 20
  • Materiál: Chrom-vanadová ocel
  • Povrch: pochromované
  • Kalení výstupního hrotu: fosfátované
  • 1000 V izolovaný: bez
  • ochrana proti přetočení [mm]: bez
  • antimagnetický: bez
  • Konstrukce s nízkou jiskrou: bez
  • Dostupná rukojeť: ano
  • Otočný uzávěr: bez
  • Kulová hlava: bez
  • Nárazový uzávěr: bez
  • K dispozici registrace REACH: ano
  • Certifikát VDE: bez