Soustružnické vyměnitelné břitové destičky VC.T 110304, pro střední obrábění

Artiklové číslo: 261454 HB7010-2
Nový produkt
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    402,00 CZK / 1 ks
  • od 10 ks
    335,00 CZK / 1 ks
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
1 696 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce VC.T 110304
Základní tvar Kosodélníkové
Šířka řezné destičky 6,35 mm
Tloušťka řezné destičky 3,18 mm
Provedení řezné destičky neutrální
Délka řezné hrany 11 mm
Rohový rádius 0,4 mm
Rohový úhel 35 stupeň
Normální úhel podbroušení (hlavní řezná hrana) 7 stupeň
Normální úhel podbroušení (vedlejší řezná hrana) 7 stupeň
ISO kód VCGT 110304; VCMT 110304
Průměr Upevňovací díry 2,8 mm
Provedení lamače třísek SM
Řezný materiál TK
Povlak TiCN
Kódování oddělovacího místa řezné desky VCMT 110304
Druh produktu Břitová destička
S kódem ISO ano
Počet břitů 2 ks
Směr při použití neutrální
Vhodné pro materiál Ocel (P)
Toleranční třída M
Přiřazení dokončování / hrubování dokončování; hrubování-dokončování
Způsob upevnění Otvor
Lamač třísek ano
Provedení řezné hrany Zaobleno (E)
Podmínka řezání průchozí
Hmotnost 0,02 g
Obsah 1 ks

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 261454 HB7010-2
EAN / GTIN 4069515022576
Číslo výrobce 261454 HB7010-2
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Ocel < 500 N/mm²
P
Ocel < 750 N/mm²
P
Ocel < 900 N/mm
P
Ocel < 1100 N/mm²
P
Ocel < 1400 N/mm
P
kontinuální
 
mokré max.