Momentový šroubovák TorqueFix® pevně nastavené omezení točivého momentu 7.2 Nm

Artiklové číslo: 26131
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)
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
Ochranná zóna ESD (EPA) ne
Označení výrobce TorqueFix®
Obal plastový kufr

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 26131
EAN / GTIN 4010995261313
Číslo výrobce 26131
L-číslo L60110 16
Výrobce/odpovědná osoba Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Popis

Popis:

  • Zvýší vaši efektivnost: Správný točivý moment chrání před poškozením matksiálu a dodatečnými pracemi
  • Šetří zdraví: S patentovaným designem rukojeti SoftFinish pro práci šetrnou vůči rukám a svalům
  • Doporučený lékaři a tksapeuty sdružení AGR! Sníží vaše náklady: Správný točivý moment vás chrání před plněním nároků vyplývajících ze záruky
  • Zvyšuje bezpečnost procesu: Přednastavený moment pro opakující se pracovní úkony
  • Použití: Ke kontrolovanému šroubování válcových násuvných konektorů se šestihranným nástavcem podle předvoleného momentu

Charakteristika:

  • Nářadí pro elektriku: Ne
  • Samoobsluha - Balení: Ne
  • ESD článek: Ne
  • Vnější šestihran (mm): 4 mm
  • Hodnota točivého momentu fixní (Nm): 7.2 Nm
  • Tolerance (%): 6 %
  • Průměr rukojeti (mm): 41 mm
  • Délka rukojeti (mm): 132 mm
  • s baterií / dobíjecí baterií: Ne