Soustružnické vyměnitelné břitové destičky VBMT 110304, pro vyhlazování

Artiklové číslo: 261174 PV720
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
  • Minimální množství pro objednání 10 kusy
  • K objednání po násobcích: 10 kusy
na poptávku
Ihned k dodání
191 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet břitů 2 ks
Provedení řezné hrany Zaobleno (E)
Označení řezné destičky VBMT110304
Typ PV720
Řezný materiál Cermet
Skupina obrobitelnosti P (ocel)
Rohový rádius R 0,4 mm
Povlak Megacoat Nano
Toleranční třída M
Provedení lamače třísek HQ
Základní tvar Kosodélníkové
Tloušťka řezné destičky S 3,18 mm
Provedení řezné destičky neutrální
Délka řezné hrany l 11,1 mm
Výška řezné hrany 3,18 mm
Průměr řezné destičky d 6,35 mm
Rohový úhel 35 stupeň
Úhel čela 5 stupeň
Normální úhel podbroušení (hlavní řezná hrana) 5 stupeň
ISO kód VBMT 110304
Průměr Upevňovací díry 2,8 mm
Minimální hloubka řezu v doporučeném pracovním rozsahu 0,5 mm
Maximální hloubka řezu v doporučeném pracovním rozsahu ap max 2 mm
Hloubka řezu ap, min 0,25 mm
Hloubka řezu ap, max 1,75 mm
Minimální řezná rychlost pro hlavní oblast použití 60 m/min
Maximální řezná rychlost pro hlavní oblast použití 270 m/min
Posuv min. fz 0,05 mm/ot.
Posuv max. fz 0,25 mm/ot.
Řezné materiály, označení výrobce PV720
Tloušťka řezné destičky T 3,18 mm
Kódování oddělovacího místa řezné desky VB1104043N
Kódování oddělovacího místa žacího ústrojí podle ISO TS 13399-60 VB1104043N
Druh produktu Břitová destička
S kódem ISO ano
Směr při použití neutrální
Vhodné pro materiál Ocel (P)
Přiřazení dokončování / hrubování hrubování-dokončování
Způsob upevnění Otvor
Lamač třísek ano
Podmínka řezání průchozí
Hmotnost 3 g

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 261174 PV720
EAN / GTIN 4960664726110
Číslo výrobce TLD07560
Výrobce/odpovědná osoba KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Aplikační tabulka

Ocel < 500 N/mm²
P
Ocel < 750 N/mm²
P
Ocel < 900 N/mm
P
Ocel < 1100 N/mm²
P
Ocel < 1400 N/mm
P
INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
kontinuální
 
suché